Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Szerelési tartozék DIN sín 24mod SN119510 - GW46432F

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Szerelési tartozék DIN sín 24mod SN119510

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 35/15 mm

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - kerek lyuk

  • Hosszúság - 515 mm

  • Magasság - 15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564284104

Sonepar cikkszám

SN119510

Gyártói cikkszám

GW46432F

Gyártói típuskód

GW46432F

Kivitel:

kalapsín 35/15 mm

Anyag:

acél

Furatok formája:

kerek lyuk

Hosszúság:

515 mm

Magasság:

15 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

Gewiss 46432F