GEWISS - Szerelőkeret 2 modul Chorus SN009401 - GW16822
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - univerzális
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Anyagminőség - termoplasztik
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8011564296411
Sonepar cikkszám
SN009401
Gyártói cikkszám
GW16822
Gyártói típuskód
GW16822 Chorus
Kivitel:
univerzális
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Készülék szélessége:
51 mm
Készülék magassága:
70.3 mm
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
Készülék mélysége:
20.2 mm
Háztartási szerelvények ; Moduláris szerelvény tartó ; Szerelőkeret 2 modul Gewiss 16822 Chorus