GEWISS - SZERELŐKERET 2 MODUL HOSSZÚ RÖGZÍTŐKÖRMÖK Chorus SX040731 - GW16823
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - süllyesztett
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 2
Szerelési irány - függőleges
Rögzítés módja - körömmel
Szeggel - Nem
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040731
Gyártói cikkszám
GW16823
Gyártói típuskód
GW16823 Chorus
Kivitel:
süllyesztett
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
2
Szerelési irány:
függőleges
Rögzítés módja:
körömmel
Szeggel:
Nem
Modulbetétek szerelési módja:
hátul
Beépíthető dobozzal:
Nem
Csavarokkal:
Igen
Kerek 60 mm-es beépítő dobozba való beszerelésre alkalmas:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
35mm-es DIN sínekhez alkalmas:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen