Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Szerelőkeret 2mod GT09915 - GW24262

MásolásMásolás
GEWISS - Szerelőkeret 2mod GT09915

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - süllyesztett

  • Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 2

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Függőleges modulok száma (modulos építési módnál) - 1

  • Rögzítés módja - csavarral

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564101272

Sonepar cikkszám

GT09915

Gyártói cikkszám

GW24262

Gyártói típuskód

GW24262

Kivitel:

süllyesztett

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

2

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

1

Rögzítés módja:

csavarral

Szeggel:

Nem

Modulbetétek szerelési módja:

elöl és hátul

Beépíthető dobozzal:

Nem

Csavarokkal:

Igen

Kerek 60 mm-es beépítő dobozba való beszerelésre alkalmas:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

35mm-es DIN sínekhez alkalmas:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

Háztartási szerelvények ; Tartozék szerelvényekhez ; Szerelőkeret 2mod Gewiss 24262