GEWISS - Szerelőkeret 3 modul Chorus GT82658 - GW16803
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 3-szoros
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Anyagminőség - termoplasztik
Készülék szélessége - 118 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8011564274785
Sonepar cikkszám
GT82658
Gyártói cikkszám
GW16803
Gyártói típuskód
GW16803 Chorus
Kivitel:
3-szoros
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Anyagminőség:
termoplasztik
Készülék szélessége:
118 mm
Készülék magassága:
72 mm
Szerelési irány:
vízszintes
Áttetsző:
Nem
Készülék mélysége:
12.6 mm
Háztartási szerelvények ; Moduláris szerelvény tartó ; Szerelőkeret 3 modul Gewiss 16803 Chorus