GEWISS - Szerelőkeret 3mod GT06156 - GW24201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - süllyesztett
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 3
Szerelési irány - függőleges
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál) - 1
Rögzítés módja - csavarral
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564002258
Sonepar cikkszám
GT06156
Gyártói cikkszám
GW24201
Gyártói típuskód
GW24201
Kivitel:
süllyesztett
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
3
Szerelési irány:
függőleges
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
1
Rögzítés módja:
csavarral
Szeggel:
Nem
Modulbetétek szerelési módja:
elöl és hátul
Beépíthető dobozzal:
Nem
Csavarokkal:
Igen
Kerek 60 mm-es beépítő dobozba való beszerelésre alkalmas:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
35mm-es DIN sínekhez alkalmas:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen