GEWISS - Szerelőkeret 4 modul Chorus GT84501 - GW16804
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - süllyesztett
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 4
Szerelési irány - függőleges
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál) - 1
Rögzítés módja - csavarral
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8011564274792
Sonepar cikkszám
GT84501
Gyártói cikkszám
GW16804
Gyártói típuskód
GW16804 Chorus
Kivitel:
süllyesztett
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
4
Szerelési irány:
függőleges
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
1
Rögzítés módja:
csavarral
Szeggel:
Nem
Modulbetétek szerelési módja:
hátul
Beépíthető dobozzal:
Nem
Csavarokkal:
Igen
Kerek 60 mm-es beépítő dobozba való beszerelésre alkalmas:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
35mm-es DIN sínekhez alkalmas:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen