Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - SZERELŐKERET IT 12 MODUL Chorus SX040730 - GW16812

MásolásMásolás
GEWISS - SZERELŐKERET IT 12 MODUL Chorus SX040730

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - süllyesztett

  • Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 6

  • Szerelési irány - függőleges

  • Függőleges modulok száma (modulos építési módnál) - 2

  • Rögzítés módja - csavarral

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX040730

Gyártói cikkszám

GW16812

Gyártói típuskód

GW16812 Chorus

Kivitel:

süllyesztett

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

6

Szerelési irány:

függőleges

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

2

Rögzítés módja:

csavarral

Szeggel:

Nem

Modulbetétek szerelési módja:

elöl

Beépíthető dobozzal:

Nem

Csavarokkal:

Igen

Kerek 60 mm-es beépítő dobozba való beszerelésre alkalmas:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

35mm-es DIN sínekhez alkalmas:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

Gewiss 16812 Chorus