GEWISS - Szerelőlap 1060x800mm GEW46…szekrényhez rozsdamentes G45007 - GW46407
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 984 mm
Szélesség - 715 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564013261
Sonepar cikkszám
G45007
Gyártói cikkszám
GW46407
Gyártói típuskód
GW46407
Anyag:
acél
Magasság:
984 mm
Szélesség:
715 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 1060x800mm GEW46…szekrényhez rozsdamentes Gewiss 46407