GEWISS - SZERELŐLAP 190X140 KÖTŐDOBOZ SZIG. SX041853 - GW44625
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 130 mm
Szélesség - 170 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041853
Gyártói cikkszám
GW44625
Gyártói típuskód
GW44625
Anyag:
műanyag
Magasság:
130 mm
Szélesség:
170 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Gewiss 44625