GEWISS - SZERELŐLAP 300X220 KÖTŐDOBOZ SZIG. SX041854 - GW44627
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 207 mm
Szélesség - 287 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041854
Gyártói cikkszám
GW44627
Gyártói típuskód
GW44627
Anyag:
műanyag
Magasság:
207 mm
Szélesség:
287 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Gewiss 44627