GEWISS - SZERELŐLAP 380X300 KÖTŐDOBOZ SZIG. SX041855 - GW44628
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 300 mm
Szélesség - 300 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041855
Gyártói cikkszám
GW44628
Gyártói típuskód
GW44628
Anyag:
műanyag
Magasság:
300 mm
Szélesség:
300 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Igen
Gewiss 44628