GEWISS - Szerelőlap 405x500mm GEW46…szekrényhez rozsdamentes SN079164 - GW46403
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 434 mm
Szélesség - 355 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564013223
Sonepar cikkszám
SN079164
Gyártói cikkszám
GW46403
Gyártói típuskód
GW46403
Anyag:
acél
Magasság:
434 mm
Szélesség:
355 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 405x500mm GEW46…szekrényhez rozsdamentes Gewiss 46403