Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Szerelőlap 425x310mm GEW46…szekrényhez rozsdamentes G32080 - GW46402

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Szerelőlap 425x310mm GEW46…szekrényhez rozsdamentes G32080

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 359 mm

  • Szélesség - 260 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564013216

Sonepar cikkszám

G32080

Gyártói cikkszám

GW46402

Gyártói típuskód

GW46402

Anyag:

acél

Magasság:

359 mm

Szélesség:

260 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 425x310mm GEW46…szekrényhez rozsdamentes Gewiss 46402