GEWISS - SZERELŐLAP 460X380 KÖTŐDOBOZ SZIG. SX041856 - GW44629
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 360 mm
Szélesség - 438 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041856
Gyártói cikkszám
GW44629
Gyártói típuskód
GW44629
Anyag:
műanyag
Magasság:
360 mm
Szélesség:
438 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Gewiss 44629