GEWISS - Szerelőlap 650x515mm GEW46…szekrényhez rozsdamentes G46440 - GW46405
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 584 mm
Szélesség - 463 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564013247
Sonepar cikkszám
G46440
Gyártói cikkszám
GW46405
Gyártói típuskód
GW46405
Anyag:
acél
Magasság:
584 mm
Szélesség:
463 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 650x515mm GEW46…szekrényhez rozsdamentes Gewiss 46405