GEWISS - Szerelőlap 800x585mm GEW46…szekrényhez rozsdamentes G30816 - GW46466
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 734 mm
Szélesség - 535 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564027411
Sonepar cikkszám
G30816
Gyártói cikkszám
GW46466
Gyártói típuskód
GW46466
Anyag:
acél
Magasság:
734 mm
Szélesség:
535 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Perforált szerelőlap Gewiss 46466