GEWISS - SZERELŐLAP SZIG. 200X254 SX041861 - GW44646
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 205.5 mm
Szélesség - 145.5 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041861
Gyártói cikkszám
GW44646
Gyártói típuskód
GW44646
Anyag:
műanyag
Magasság:
205.5 mm
Szélesség:
145.5 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Igen
Gewiss 44646