GEWISS - SZERELŐLAP SZIG. 236X316 SX041862 - GW44647
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 267.5 mm
Szélesség - 181.5 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041862
Gyártói cikkszám
GW44647
Gyártói típuskód
GW44647
Anyag:
műanyag
Magasság:
267.5 mm
Szélesség:
181.5 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Igen
Gewiss 44647