GEWISS - SZERELŐLAP SZIG. 250X300 ELOSZTÓSZEKRÉNYEKHEZ SX042029 - GW46408
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 235 mm
Szélesség - 199 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042029
Gyártói cikkszám
GW46408
Gyártói típuskód
GW46408
Anyag:
műanyag
Magasság:
235 mm
Szélesség:
199 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Gewiss 46408