GEWISS - SZERELŐLAP SZIG. 310X425 ELOSZTÓSZEKRÉNYEKHEZ SX042030 - GW46409
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 359 mm
Szélesség - 260 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042030
Gyártói cikkszám
GW46409
Gyártói típuskód
GW46409
Anyag:
műanyag
Magasság:
359 mm
Szélesség:
260 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Gewiss 46409