GEWISS - SZERELŐLAP SZIG. 316X396 SX041863 - GW44648
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 347.5 mm
Szélesség - 261.5 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041863
Gyártói cikkszám
GW44648
Gyártói típuskód
GW44648
Anyag:
műanyag
Magasság:
347.5 mm
Szélesség:
261.5 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Igen
Gewiss 44648