GEWISS - SZERELŐLAP SZIG. 396X474 SX041864 - GW44649
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 425.5 mm
Szélesség - 341.5 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041864
Gyártói cikkszám
GW44649
Gyártói típuskód
GW44649
Anyag:
műanyag
Magasság:
425.5 mm
Szélesség:
341.5 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Igen
Gewiss 44649