GEWISS - SZERELŐLAP SZIG. 405X500 ELOSZTÓSZEKRÉNYEKHEZ SX042031 - GW46410
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 434 mm
Szélesség - 355 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042031
Gyártói cikkszám
GW46410
Gyártói típuskód
GW46410
Anyag:
műanyag
Magasság:
434 mm
Szélesség:
355 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Gewiss 46410