GEWISS - SZERELŐLAP SZIG. 405X650 ELOSZTÓSZEKRÉNYEKHEZ SX042032 - GW46411
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 584 mm
Szélesség - 355 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042032
Gyártói cikkszám
GW46411
Gyártói típuskód
GW46411
Anyag:
műanyag
Magasság:
584 mm
Szélesség:
355 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Gewiss 46411