GEWISS - SZERELŐLAP SZIG. 585X800MM ELOSZTÓSZEKRÉNYEKHEZ SX042034 - GW46413
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 734 mm
Szélesség - 535 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042034
Gyártói cikkszám
GW46413
Gyártói típuskód
GW46413
Anyag:
műanyag
Magasság:
734 mm
Szélesség:
535 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Gewiss 46413