GEWISS - Szerelv keret 4 mod fehér PLAYBUS IP41 G41074 - GW32244
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 1
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564079076
Sonepar cikkszám
G41074
Gyártói cikkszám
GW32244
Gyártói típuskód
GW32244
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
1
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
4
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
matt
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Beépítésre alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Védettség (IP):
IP41
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szélesség:
143 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
86 mm
Beépítési szélesség:
143 mm
RAL-szám (hasonló):
9010
Mélység:
8.5 mm
Beépítési magasság:
86 mm