Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Szerelv keret 4 mod titán PLAYBUS IP41 G41073 - GW32704

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Szerelv keret 4 mod titán PLAYBUS IP41 G41073

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Egységek száma vízszintesen - 1

  • Anyag - műanyag

  • Szín - titán

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564078420

Sonepar cikkszám

G41073

Gyártói cikkszám

GW32704

Gyártói típuskód

GW32704

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes

Egységek száma vízszintesen:

1

Anyag:

műanyag

Szín:

titán

Szövegmező / írási felület:

Nem

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Igen

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

4

Süllyesztett szerelés:

Igen

Felület kivitele:

matt

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Beépítésre alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Védettség (IP):

IP41

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

143 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

86 mm

Beépítési szélesség:

143 mm

RAL-szám (hasonló):

9016

Mélység:

8.5 mm

Beépítési magasság:

86 mm

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Szerelv keret 4 mod titán PLAYBUS Gewiss 32704