GEWISS - Szerelvény doboz 4 mod IP40 GT84500 - GW24404
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Alak - négyszögletű
Kivitel - 4-szeres
Előre szerelt szerelvény - nincs
Mélység - 50-50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564444539
Sonepar cikkszám
GT84500
Gyártói cikkszám
GW24404
Gyártói típuskód
GW24404
Szerelési mód:
süllyesztett
Alak:
négyszögletű
Kivitel:
4-szeres
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
50-50 mm
Szín:
narancs
Védettség (IP):
IP40
Kialakítás:
készülékdoboz
Forgatható gyűrűvel felszerelve:
Nem
Összekapcsolható:
Igen
Hosszúság:
144 mm
Szélesség:
85 mm
Eszközök rögzítése:
szétfeszítés
Belső mélység:
48 mm
Eszközbeültetések számához:
4
Csavarokkal:
Nem
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Csőreteszelés:
Nem
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
14
Leszállított csőcsonkok száma:
0
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
nincs
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Kapocs, helyhez rögzítve:
Nem
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
nincs
Speciális felhasználás:
nincs