GEWISS - Szerelvény doboz 6 mod IP40 SN003023 - GW24406
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Alak - négyszögletű
Kivitel - egyéb
Előre szerelt szerelvény - nincs
Mélység - 50-50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564444546
Sonepar cikkszám
SN003023
Gyártói cikkszám
GW24406
Gyártói típuskód
GW24406
Szerelési mód:
süllyesztett
Alak:
négyszögletű
Kivitel:
egyéb
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
50-50 mm
Szín:
narancs
Védettség (IP):
IP40
Kialakítás:
készülékdoboz
Forgatható gyűrűvel felszerelve:
Nem
Összekapcsolható:
Igen
Hosszúság:
194 mm
Szélesség:
90 mm
Eszközök rögzítése:
szétfeszítés
Belső mélység:
48 mm
Eszközbeültetések számához:
6
Csavarokkal:
Nem
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Csőreteszelés:
Nem
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
16
Leszállított csőcsonkok száma:
0
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
nincs
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Kapocs, helyhez rögzítve:
Nem
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
nincs
Speciális felhasználás:
nincs