GEWISS - Szerelvény doboz 8 mod (4+4) GT18457 - GW24237
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Alak - négyzetes
Kivitel - egyéb
Előre szerelt szerelvény - nincs
Mélység - 53-53 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564024984
Sonepar cikkszám
GT18457
Gyártói cikkszám
GW24237
Gyártói típuskód
GW24237
Szerelési mód:
süllyesztett
Alak:
négyzetes
Kivitel:
egyéb
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
53-53 mm
Szín:
narancs
Kialakítás:
készülékdoboz
Forgatható gyűrűvel felszerelve:
Nem
Összekapcsolható:
Nem
Hosszúság:
131 mm
Szélesség:
129 mm
Eszközök rögzítése:
szétfeszítés
Belső mélység:
51 mm
Eszközbeültetések számához:
8
Csavarokkal:
Nem
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Csőreteszelés:
Nem
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
20
Leszállított csőcsonkok száma:
0
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
nincs
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Kapocs, helyhez rögzítve:
Nem
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
nincs
Speciális felhasználás:
nincs