Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - SZERELVÉNYDOBOZ 2 MODUL FEH.RAL 9010 IP40 SX041224 - GW27609

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - SZERELVÉNYDOBOZ 2 MODUL FEH.RAL 9010 IP40 SX041224

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összeállítás - felületre szerelt doboz

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX041224

Gyártói cikkszám

GW27609

Gyártói típuskód

GW27609

Összeállítás:

felületre szerelt doboz

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:

Igen

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Felület kivitele:

fényes

Fedőkerettel:

Igen

Kábelbevezetéssel:

Nem

Csatorna bevezetéssel:

Igen

Védettség (IP):

IP40

Tömszelence bevezetéssel:

Nem

Ütésálló:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Nem

Kapcsolóberendezések max. szélessége:

108 mm

Kapcsolóberendezések max. magassága:

80 mm

Kapcsolóberendezések max. mélysége:

55 mm

Gewiss 27609