GEWISS - Szerelvénydoboz átm.: 3mod PLAYBUS/SYSTEM /ECO60 G30509 - GW24203
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Hosszúság - 104 mm
Szélesség - 68 mm
Mélység - 48 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564016606
Sonepar cikkszám
G30509
Gyártói cikkszám
GW24203
Gyártói típuskód
GW24203
Alak:
négyzetes
Hosszúság:
104 mm
Szélesség:
68 mm
Mélység:
48 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
piros
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Szerelvénydoboz átm.: 3mod PLAYBUS/SYSTEM /ECO60 Gewiss 24203