Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - SZERELVÉNYDOBOZ FEDÉL 85MM SX041186 - GW24220

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - SZERELVÉNYDOBOZ FEDÉL 85MM SX041186

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Átmérő - 85 mm

  • Alak - kerek

  • Hosszúság - 0 mm

  • Szélesség - 0 mm

  • Mélység - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX041186

Gyártói cikkszám

GW24220

Gyártói típuskód

GW24220

Átmérő:

85 mm

Alak:

kerek

Hosszúság:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Mélység:

0 mm

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Nem

Szín:

fehér

Csavarokkal:

Igen

Plombálható:

Igen

Gewiss 24220