GEWISS - Szerelvénydoboz fk 2mod csapfedél IP65 szürke SN021811 - GW27403
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 2
Szerelési irány - függőleges
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Felület kivitele - fényes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564789913
Sonepar cikkszám
SN021811
Gyártói cikkszám
GW27403
Gyártói típuskód
GW27403
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Felület kivitele:
fényes
Védettség (IP):
IP55
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
7035
Áttetsző:
Igen
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Szerelvénydoboz fk 2mod csapfedél IP65 szürke Gewiss 27403