Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Szerelvénydoboz fk 2mod csapfedeles IP55 szürke S000355 - GW27042

MásolásMásolás
GEWISS - Szerelvénydoboz fk 2mod csapfedeles IP55 szürke S000355

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összeállítás - felületre szerelt doboz

  • Egységek száma - 2

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 60 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564055377

Sonepar cikkszám

S000355

Gyártói cikkszám

GW27042

Gyártói típuskód

GW27042

Összeállítás:

felületre szerelt doboz

Egységek száma:

2

Szerelési irány:

vízszintes

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:

Igen

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Felület kivitele:

fényes

Fedőkerettel:

Igen

Kábelbevezetéssel:

Igen

Csatorna bevezetéssel:

Nem

Védettség (IP):

IP55

Tömszelence bevezetéssel:

Igen

Ütésálló:

Igen

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

7035

Áttetsző:

Nem

Kapcsolóberendezések max. szélessége:

66 mm

Kapcsolóberendezések max. magassága:

82 mm

Kapcsolóberendezések max. mélysége:

65 mm

Háztartási szerelvények ; Kiemelő keret ; Szerelvénydoboz fk 2mod csapfedeles IP55 szürke Gewiss 27042