Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Szerelvénydoboz fk 2mod csapfedeles IP65 szürke SN117829 - GW27062

MásolásMásolás
GEWISS - Szerelvénydoboz fk 2mod csapfedeles IP65 szürke SN117829

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összeállítás - felületre szerelt doboz

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN117829

Gyártói cikkszám

GW27062

Gyártói típuskód

GW27062

Összeállítás:

felületre szerelt doboz

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:

Igen

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Felület kivitele:

fényes

Fedőkerettel:

Igen

Kábelbevezetéssel:

Igen

Csatorna bevezetéssel:

Nem

Védettség (IP):

IP65

Tömszelence bevezetéssel:

Igen

Ütésálló:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

7035

Áttetsző:

Nem

Kapcsolóberendezések max. szélessége:

66 mm

Kapcsolóberendezések max. magassága:

82 mm

Kapcsolóberendezések max. mélysége:

65 mm

Gewiss 27062