Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Szerelvénydoboz fk 2x2mod függőleges IP40 szürke G46782 - GW27021

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Szerelvénydoboz fk 2x2mod függőleges IP40 szürke G46782

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összeállítás - felületre szerelt doboz

  • Egységek száma - 4

  • Szerelési irány - függőleges

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564055322

Sonepar cikkszám

G46782

Gyártói cikkszám

GW27021

Gyártói típuskód

GW27021

Összeállítás:

felületre szerelt doboz

Egységek száma:

4

Szerelési irány:

függőleges

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:

Igen

Modulok száma (modulos építési módnál):

4

Felület kivitele:

fényes

Fedőkerettel:

Igen

Kábelbevezetéssel:

Igen

Csatorna bevezetéssel:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Tömszelence bevezetéssel:

Igen

Ütésálló:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

7035

Áttetsző:

Nem

Kapcsolóberendezések max. szélessége:

82 mm

Kapcsolóberendezések max. magassága:

132 mm

Kapcsolóberendezések max. mélysége:

55 mm

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Szerelvénydoboz fk 2x2mod függőleges IP40 szürke Gewiss 27021