Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Szerelvénydoboz fk 2x3mod vizszintes IP40 szürke S000169 - GW27005

MásolásMásolás
GEWISS - Szerelvénydoboz fk 2x3mod vizszintes IP40 szürke S000169

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összeállítás - felületre szerelt doboz

  • Egységek száma - 6

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564055285

Sonepar cikkszám

S000169

Gyártói cikkszám

GW27005

Gyártói típuskód

GW27005

Összeállítás:

felületre szerelt doboz

Egységek száma:

6

Szerelési irány:

vízszintes

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:

Igen

Modulok száma (modulos építési módnál):

6

Felület kivitele:

fényes

Fedőkerettel:

Igen

Kábelbevezetéssel:

Igen

Csatorna bevezetéssel:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Tömszelence bevezetéssel:

Igen

Ütésálló:

Igen

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Felület:

egyéb

RAL-szám (hasonló):

7035

Áttetsző:

Nem

Kapcsolóberendezések max. szélessége:

198 mm

Kapcsolóberendezések max. magassága:

82 mm

Kapcsolóberendezések max. mélysége:

55 mm

Háztartási szerelvények ; Kiemelő keret ; Szerelvénydoboz fk 2x3mod vizszintes IP40 szürke Gewiss 27005