GEWISS - Szerelvénydoboz fk 2x4mod függőleges IP40 szürke G15710 - GW27023
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - felületre szerelt doboz
Egységek száma - 8
Szerelési irány - függőleges
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564055346
Sonepar cikkszám
G15710
Gyártói cikkszám
GW27023
Gyártói típuskód
GW27023
Összeállítás:
felületre szerelt doboz
Egységek száma:
8
Szerelési irány:
függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Igen
Modulok száma (modulos építési módnál):
8
Felület kivitele:
fényes
Fedőkerettel:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Igen
Csatorna bevezetéssel:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Tömszelence bevezetéssel:
Igen
Ütésálló:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
7035
Áttetsző:
Nem
Kapcsolóberendezések max. szélessége:
132 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága:
132 mm
Kapcsolóberendezések max. mélysége:
55 mm