GEWISS - Szerelvénydoboz fk 3mod csapfedeles IP55 szürke S000117 - GW27043
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - felületre szerelt doboz
Egységek száma - 3
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
40 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564055384
Sonepar cikkszám
S000117
Gyártói cikkszám
GW27043
Gyártói típuskód
GW27043
Összeállítás:
felületre szerelt doboz
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Igen
Modulok száma (modulos építési módnál):
3
Felület kivitele:
fényes
Fedőkerettel:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Igen
Csatorna bevezetéssel:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Tömszelence bevezetéssel:
Igen
Ütésálló:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
7035
Áttetsző:
Nem
Kapcsolóberendezések max. szélessége:
99 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága:
82 mm
Kapcsolóberendezések max. mélysége:
65 mm