GEWISS - Szerelvénydoboz fk 3mod standard IP55 csavaros SN101333 - GW27057
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - egyéb
Egységek száma - 3
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN101333
Gyártói cikkszám
GW27057
Gyártói típuskód
GW27057
Összeállítás:
egyéb
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Igen
Modulok száma (modulos építési módnál):
3
Felület kivitele:
fényes
Fedőkerettel:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Igen
Csatorna bevezetéssel:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Tömszelence bevezetéssel:
Igen
Ütésálló:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
7035
Áttetsző:
Nem
Kapcsolóberendezések max. szélessége:
122 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága:
164 mm
Kapcsolóberendezések max. mélysége:
85 mm