GEWISS - Szerelvénydoboz fk 3x4mod csapfedeles IP55 szürke S000095 - GW27052
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - felületre szerelt doboz
Egységek száma - 12
Szerelési irány - függőleges
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8011564055414
Sonepar cikkszám
S000095
Gyártói cikkszám
GW27052
Gyártói típuskód
GW27052
Összeállítás:
felületre szerelt doboz
Egységek száma:
12
Szerelési irány:
függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Igen
Modulok száma (modulos építési módnál):
12
Felület kivitele:
fényes
Fedőkerettel:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Igen
Csatorna bevezetéssel:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Tömszelence bevezetéssel:
Igen
Ütésálló:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
7035
Áttetsző:
Nem
Kapcsolóberendezések max. szélessége:
132 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága:
258 mm
Kapcsolóberendezések max. mélysége:
65 mm