GEWISS - Szerelvénydoboz fk 4mod ház IP40 SN007743 - GW24018
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - ház alsórész
Egységek száma - 4
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564002272
Sonepar cikkszám
SN007743
Gyártói cikkszám
GW24018
Gyártói típuskód
GW24018
Összeállítás:
ház alsórész
Egységek száma:
4
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Igen
Modulok száma (modulos építési módnál):
4
Felület kivitele:
fényes
Fedőkerettel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Csatorna bevezetéssel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Tömszelence bevezetéssel:
Igen
Ütésálló:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Kapcsolóberendezések max. szélessége:
126 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága:
91 mm
Kapcsolóberendezések max. mélysége:
60 mm