GEWISS - Szerelvénydoboz fk 4mod standard IP40 szürke G10008 - GW27004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - felületre szerelt doboz
Egységek száma - 4
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564055278
Sonepar cikkszám
G10008
Gyártói cikkszám
GW27004
Gyártói típuskód
GW27004
Összeállítás:
felületre szerelt doboz
Egységek száma:
4
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Igen
Modulok száma (modulos építési módnál):
4
Felület kivitele:
fényes
Fedőkerettel:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Igen
Csatorna bevezetéssel:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Tömszelence bevezetéssel:
Igen
Ütésálló:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
7035
Áttetsző:
Nem
Kapcsolóberendezések max. szélessége:
132 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága:
82 mm
Kapcsolóberendezések max. mélysége:
55 mm