Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - SZORÍTÓLAPOS SORKAPOCS 6X6MMQ 450V SX041879 - GW44704

MásolásMásolás
GEWISS - SZORÍTÓLAPOS SORKAPOCS 6X6MMQ 450V SX041879

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - egyéb

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • 2. csatlakozási mód típusa - egyéb

  • Szín - egyéb

  • Szigetelőtest anyaga - termoplasztik

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX041879

Gyártói cikkszám

GW44704

Gyártói típuskód

GW44704

1. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Szín:

egyéb

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Névleges feszültség:

450 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

6-6 mm2

Üzemi hőmérséklet:

85-85 °C

Sorkapcsok száma pólusonként:

4

Lezárólemez szükséges:

Nem

Mélység:

25 mm

Áttetsző:

Igen

Szélesség:

30 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Gewiss 44704