GEWISS - Takarólemez 18mod szerelvényhez IP41 SN012360 - GW32019
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 3
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 3
Anyag - műanyag
Szín - titán
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564031579
Sonepar cikkszám
SN012360
Gyártói cikkszám
GW32019
Gyártói típuskód
GW32019
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
3
Anyag:
műanyag
Szín:
titán
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
18
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Beépítésre alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Védettség (IP):
IP41
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
fémes
Szélesség:
190 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
195 mm
Beépítési szélesség:
190 mm
RAL-szám (hasonló):
9016
Mélység:
8.5 mm
Beépítési magasság:
195 mm