Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - TÁPEGYSÉG 100/240V AC 50/60 HZ 12V DC Chorus IP20 SX039609 - GW10720

MásolásMásolás
GEWISS - TÁPEGYSÉG 100/240V AC 50/60 HZ 12V DC Chorus IP20 SX039609

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • Max. kimeneti áram 1 - 0.3 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-240 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Nem

  • Rövidzárbiztos - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039609

Gyártói cikkszám

GW10720

Gyártói típuskód

GW10720 Chorus

Tápfeszültség típusa:

AC

Max. kimeneti áram 1:

0.3 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

100-240 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Rövidzárbiztos:

Nem

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

12 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

0.3 A

Stabilizált:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

100-240 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

52 mm

Beépítési magasság:

33 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

33 mm

Mélység:

17 mm

Beépítési szélesség:

52 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Teljesítményfelvétel:

2 VA

Falra szerelhető:

Nem

Gewiss 10720 Chorus