Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Tartó rugó 16-os GT20068 - DX51416

MásolásMásolás
GEWISS - Tartó rugó 16-os GT20068

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csőátmérő - 16-16 mm

  • Műanyag csőhöz alkalmas - Igen

  • Rézcsőhöz alkalmas - Nem

  • Alumínium csőhöz alkalmas - Nem

  • Belső kábellel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8018678031174

Sonepar cikkszám

GT20068

Gyártói cikkszám

DX51416

Gyártói típuskód

DX51416

Csőátmérő:

16-16 mm

Műanyag csőhöz alkalmas:

Igen

Rézcsőhöz alkalmas:

Nem

Alumínium csőhöz alkalmas:

Nem

Belső kábellel:

Nem

Egyéb csőanyaghoz alkalmas:

Nem

Acélcsőre alkalmas:

Nem

Nemesacél csőhöz alkalmas:

Nem

Védőcső rendszerek ; Védőcső-bilincs ; Tartó rugó 16-os