Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Tartó rugó 25-ös GT20070 - DX51425

MásolásMásolás
GEWISS - Tartó rugó 25-ös GT20070

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csőátmérő - 25-25 mm

  • Műanyag csőhöz alkalmas - Igen

  • Rézcsőhöz alkalmas - Nem

  • Alumínium csőhöz alkalmas - Nem

  • Belső kábellel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8018678031198

Sonepar cikkszám

GT20070

Gyártói cikkszám

DX51425

Gyártói típuskód

DX51425

Csőátmérő:

25-25 mm

Műanyag csőhöz alkalmas:

Igen

Rézcsőhöz alkalmas:

Nem

Alumínium csőhöz alkalmas:

Nem

Belső kábellel:

Nem

Egyéb csőanyaghoz alkalmas:

Nem

Acélcsőre alkalmas:

Nem

Nemesacél csőhöz alkalmas:

Nem

Védőcső rendszerek ; Védőcső-bilincs ; Tartó rugó 25-ös